Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.160.0040 Set Screw Steel M16 X 2.00Mm Dog 40Mm, 25PK | AG2JAD 31JX06

GRAINGER M07820.160.0040 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm câine 40 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2JAD Model: M07820.160.0040Crucea Ref: 31JX06
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
€206.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală40mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0962
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.160.0040 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm câine 40 mm, 25 buc.
€206.74 /ambalaj