Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07850.080.0050 Șurub de fixare Oțel aliat M8 X 1.25Mm Cupă 50Mm, 50PK | AG2JDT 31JX96

GRAINGER M07850.080.0050 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă 50 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JDT Model: M07850.080.0050Crucea Ref: 31JX96
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
€109.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală50mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7542
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07850.080.0050 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă 50 mm, 50 buc.
€109.18 /ambalaj