Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11380.360.0150 Piuliță hexagonală M36 x 1.50 clasa 4 din oțel placat cu zinc, 3 buc | AH7VEK 38DG85

GRAINGER M11380.360.0150 Piuliță hexagonală M36 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 3 buc.

În stoc
Element: AH7VEK Model: M11380.360.0150Ref. cruce: 38DG85 / 176G51
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
€45.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime18mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6638
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11380.360.0150 Piuliță hexagonală M36 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 3 buc.
€45.18 /ambalaj