Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.030.0010 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 10, 100PK | AH7VFZ 38DH22

GRAINGER M11398.030.0010 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 10, 100PK

În stoc
Articol: AH7VFZ Model: M11398.030.0010Ref. cruce: 38DH22 / 178A91
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
€67.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului10mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală5.5mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM3-0.5 x 10
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului7mm
Lungimea filetului6"
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2043
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.030.0010 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 10, 100PK
€67.80 /ambalaj