Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11400.140.0001 Piuliță de cuplare M14 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK | AH7VHJ 38DH54

GRAINGER M11400.140.0001 Piuliță de cuplare M14 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK

În stoc
Articol: AH7VHJ Model: M11400.140.0001Crucea Ref: 38DH54
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
€81.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Calitate18-8
Lungime42mm
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3432
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11400.140.0001 Piuliță de cuplare M14 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK
€81.01 /ambalaj