Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11400.160.0001 Piuliță de cuplare M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK | AH7VHK 38DH55

GRAINGER M11400.160.0001 Piuliță de cuplare M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK

În stoc
Articol: AH7VHK Model: M11400.160.0001Crucea Ref: 38DH55
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
€101.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Calitate18-8
Lungime48
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0969
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)38.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11400.160.0001 Piuliță de cuplare M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK
€101.72 /ambalaj