Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 oțel clasa 2H, 10 buc | AH7VZL 38DM06

GRAINGER M22200.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 oțel clasa 2H, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VZL Model: M22200.180.0001Crucea Ref: 38DM06

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime18mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4383
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 oțel clasa 2H, 10 buc.
€21.77 /ambalaj