Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.080.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 80 mm diametru, 5 buc | AH7WCQ 38DN11

GRAINGER M36000.080.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 80 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WCQ Model: M36000.080.0001Crucea Ref: 38DN11
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
€39.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)98.1mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.76.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.80mm
ID-ul gratuit74.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1354
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.080.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 80 mm, 5 buc.
€39.48 /ambalaj