Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.130.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 130 mm, 2 buc | AH7WDE 38DN24

GRAINGER M36000.130.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 130 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AH7WDE Model: M36000.130.0001Crucea Ref: 38DN24
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
€30.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)154.4mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.126.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Shaft Dia.130mm
ID-ul gratuit123mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.130.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 130 mm, 2 buc.
€30.58 /ambalaj