Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.030.0016 Pin conic 3 X 16Mm, 100PK | AH7WPF 38DR57

GRAINGER M39000.030.0016 Ştift conic 3 X 16 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WPF Model: M39000.030.0016Crucea Ref: 38DR57
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
€77.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime16
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea3 x 16mm
Diafragmă mică.3mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.030.0016 Ştift conic 3 X 16 mm, 100 buc.
€77.20 /ambalaj