Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.040.0036 Pin conic 4 X 36Mm, 50UC | AH7WPQ 38DR66

GRAINGER M39000.040.0036 Ştift conic 4 X 36 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WPQ Model: M39000.040.0036Crucea Ref: 38DR66
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
€83.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime36 "
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea4 x 36mm
Diafragmă mică.4mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2124
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.040.0036 Ştift conic 4 X 36 mm, 50 buc.
€83.33 /ambalaj