Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.160.0100 Pin conic 16 X 100Mm, 5PK | AH7WTL 38DT32

GRAINGER M39000.160.0100 Ştift conic 16 X 100 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WTL Model: M39000.160.0100Crucea Ref: 38DT32
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
€70.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime105mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea16 x 100mm
Diafragmă mică.16mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă100mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8978
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.160.0100 Ştift conic 16 X 100 mm, 5 buc.
€70.01 /ambalaj