Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.030.0036 Diblură Oțel 3 X 36Mm, 100BUC | AH7WUW 38DT64

GRAINGER M39080.030.0036 Diblur din oțel 3 X 36 mm, 100 buc

În stoc
Element: AH7WUW Model: M39080.030.0036Crucea Ref: 38DT64

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Diametru nominal3mm
Pin Dia.3.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1976
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.030.0036 Diblur din oțel 3 X 36 mm, 100 buc
€31.42 /ambalaj