Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.120.0080 Spring Pin Slotted 12X80Mm, 10PK | AH7XFR 38DW16

GRAINGER M39100.120.0080 Știft cu arc cu fante 12X80mm, 10PK

În stoc
Articol: AH7XFR Model: M39100.120.0080Ref. cruce: 38DW16 / 176J24
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
€36.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)12.50-12.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului7.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime80mm
Diametru nominal12mm
În afara Dia.12 mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui2.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4406
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.120.0080 Știft cu arc cu fante 12X80mm, 10PK
€36.58 /ambalaj