Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.087.0070 Cheie paralelă C45K Oțel 8 X 7 X 70Mm, 25PK | AH7XLR 38DX32

GRAINGER M39250.087.0070 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 70 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7XLR Model: M39250.087.0070Crucea Ref: 38DX32
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
€54.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime70mm
MaterialOțel C45K
Mărimea8 x 7 x 70mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.769
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.087.0070 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 70 mm, 25 buc.
€54.76 /ambalaj