Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.296.0220 Parallel Key C45K Steel 28 X 16 X 220Mm, 5PK | AH7XTA 38DY56

GRAINGER M39250.296.0220 Cheie paralelă C45K oțel 28 X 16 X 220 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AH7XTA Model: M39250.296.0220Crucea Ref: 38DY56
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
€372.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime220mm
MaterialOțel C45K
Mărimea28 x 16 x 220mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.296.0220 Cheie paralelă C45K oțel 28 X 16 X 220 mm, 5 buc.
€372.11 /ambalaj