Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M48170.020.0006 Șurub plat M2 X 0.40 X 6 Lungime, 50PK | AG2HJW 31JP98

GRAINGER M48170.020.0006 Șurub plat M2 X 0.40 X 6 Lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HJW Model: M48170.020.0006Crucea Ref: 31JP98
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
€25.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.50mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.3.8mm
Tip capPlat
Lungime6"
MaterialAlamă
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune53663 psi
Dimensiune de filetM2 X 0.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M48170.020.0006 Șurub plat M2 X 0.40 X 6 Lungime, 50 buc.
€25.47 /ambalaj