Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51060.060.0055 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M6 x 1.00, 55 mm lungime, 50PK | AH7XWD 38DZ80

GRAINGER M51060.060.0055 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M6 x 1.00, 55 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XWD Model: M51060.060.0055Ref. cruce: 38DZ80 / 164T11
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
€27.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime55mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51060.060.0055 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M6 x 1.00, 55 mm lungime, 50 buc.
€27.91 /ambalaj