Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.025.0016 Șurub de fixare Oțel inoxidabil M2.50 X 0.45Mm Plat 16Mm, 100PK | AG2JPY 31KA32

GRAINGER M51240.025.0016 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M2.50 X 0.45 mm plat 16 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JPY Model: M51240.025.0016Crucea Ref: 31KA32

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală16mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM2.50 X 0.45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.025.0016 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M2.50 X 0.45 mm plat 16 mm, 100 buc.
€39.39 /ambalaj