Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.050.0012 Set Screw Stainless Steel M5 X 0.80Mm Flat 12Mm, 100PK | AG2JQN 31KA46

GRAINGER M51240.050.0012 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M5 X 0.80 mm plat 12 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JQN Model: M51240.050.0012Crucea Ref: 31KA46

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală12mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.050.0012 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M5 X 0.80 mm plat 12 mm, 100 buc.
€13.02 /ambalaj