Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.200.0060 Șurub de fixare A2 Oțel inoxidabil M20 X 2.50Mm Plat 60Mm, 5PK | AG2JTR 31KA95

GRAINGER M51240.200.0060 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm plat 60 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2JTR Model: M51240.200.0060Ref. cruce: 31KA95 / 159T16
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
€55.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală60mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM20 X 2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.200.0060 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm plat 60 mm, 5 buc.
€55.14 /ambalaj