Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51250.040.0030 Set Screw Stainless Steel M4 X 0.70Mm Cone 30Mm, 100PK | AG2JUV 31KC22

GRAINGER M51250.040.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M4 X 0.70 mm Con 30 mm, 100 buc.

În stoc
Post: AG2JUV Model: M51250.040.0030Crucea Ref: 31KC22
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
€55.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală30mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51250.040.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M4 X 0.70 mm Con 30 mm, 100 buc.
€55.74 /ambalaj