Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51320.060.0010 Machine Screw Oval M6 X 1 X 10 Length, 100PK | AH3ETA 31KH57

GRAINGER M51320.060.0010 Șurub mecanic oval M6 X 1 X 10 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AH3ETA Model: M51320.060.0010Crucea Ref: 31KH57
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
€26.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.11mm
Inaltimea capului1.5mm
Tip capOval
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2988
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51320.060.0010 Șurub mecanic oval M6 X 1 X 10 Lungime, 100PK
€26.57 /ambalaj