Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55050.100.0100 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M10 x 1.50X100Mm, 25UC | AH7XXZ 38EA89

GRAINGER M55050.100.0100 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M10 x 1.50X100 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XXZ Model: M55050.100.0100Ref. cruce: 38EA89 / 164T35
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
€87.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capCilindric
Lungime100ft
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7658
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55050.100.0100 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M10 x 1.50X100 mm, 25 buc.
€87.75 /ambalaj