Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MA-39102 Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, M6 Thread Size, 29.97 mm Stud Length | CP7AAC 419A57

GRAINGER MA-39102 Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M6, lungime știft 29.97 mm

În stoc
Articol: CP7AAC Model: MA-39102Crucea Ref: 419A57
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
€10.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 98083 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune file #10 până la 24, argintiu | CP6YLA 417U95 98083€31.24
GRAINGER 98071X.98 Mâner reglabil, Buton cu bilă, Mâner din oțel inoxidabil, dimensiune file #10 până la 32, argintiu | CP6YLB 417U87 98071X.98€29.43
GRAINGER 98073 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune file #10 până la 32, argintiu | CP6YLC 417U89 98073€30.18
GRAINGER 98044 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2 inch | CP6YLD 417U81 98044€88.18
GRAINGER 98452X1.26 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, argintiu | CP6YLE 417V39 98452X1.26€92.64
GRAINGER 98450 Mâner reglabil, Buton cu bilă, Mâner din oțel inoxidabil, Dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, argintiu | CP6YLF 417V36 98450€118.40
GRAINGER 98528 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiunea filetului de la 1/2 inch la 13, argintiu | CP6YLG 417V48 98528€130.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MA-39102 Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M6, lungime știft 29.97 mm
€10.01 /unitate