LOVEJOY 68514439492 Flanșă distanțier, oțel | AN2EHE 39492 / 40 DLT FLANSĂ DISTANȚIER

LOVEJOY 68514439492 Flanșă distanțier, oțel

Element: AN2EHE Model: 68514439492Ref. cruce: 39492 / 40 DLT FLANSĂ DISTANȚIER
€237.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajului40
Dimensiunea BC2.12 "
Dimensiunea L0.5 "
Dimensiunea P1.498 - 1.5 "
Dimensiunea Q0.09 "
Dimensiunea R0.5 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)1 / 4-20 x 0.62 "
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1150 RPM13.8hp
Putere nominală la 1750 RPM21hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialOţel
Max. Plictisit1.375 "
Max. Cuplu continuu750 In.Lbs.
Min. Plictisit0.438 "
În afara Dia.4.38 "
Cuplu maxim de suprasarcină1125 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)42 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)10.5 CP
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
TipFlex-Link

Variante de produs

ProdusModelMax. Cuplu continuuDimensiunea cuplajuluiDimensiunea BCMin. PlictisitÎn afara Dia.Cuplu maxim de suprasarcinăCP nominal la 3,500 rpm (motor standard)CP nominal la 875 rpm (motor standard)Preț
LOVEJOY 68514439508 Flanșă de cuplare, oțel ștanțat | AL2HNQ 39508 / 60 DLT FLANSĂ DISTANȚIER PKGD 685144395084100 In.Lbs.603.88 "0.75 "7.25 "6250 In.Lbs.228 CP57 CP€564.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439492 Flanșă distanțier, oțel
€237.72 /unitate