Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UQQ 1PXY3

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK

În stoc
Articol: CG9UQQ Model: MSPEI0-600500-100PCrucea Ref: 1PXY3
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
€15.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.048 în
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.27 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Material de spălatC1050-C1065 Oțel
Șaibă OD0.285 în
Grosimea saibei0.022 în
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK
€15.23 /ambalaj