Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01330.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 Grad 5 zincată, 100BUC | AH8UGL 38ZT07

GRAINGER N01330.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 Grad 5 zincată, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8UGL Model: N01330.037.0002Cruce Ref: 38ZT07
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
€30.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime21 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01330.037.0002 Piuliță hexagonală 3/8-24 Grad 5 zincată, 100 buc.
€30.18 /ambalaj