Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01330.050.0002 Hex Nut 1/2-20 Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8UGM 38ZT08

GRAINGER N01330.050.0002 Piuliță hexagonală 1/2-20 Grad 5 zincată, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UGM Model: N01330.050.0002Cruce Ref: 38ZT08
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
€31.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01330.050.0002 Piuliță hexagonală 1/2-20 Grad 5 zincată, 50 buc.
€31.82 /ambalaj