Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.031.0450 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X4-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc | AH8HMH 38TN73

GRAINGER N04100.031.0450 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X4-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH8HMH Model: N04100.031.0450Cruce Ref: 38TN73
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
€55.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.031.0450 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X4-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€55.30 /ambalaj