Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5-1/2 Oțel grad 8 simplu | AH8UZU 38ZW93

GRAINGER N04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5-1/2 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8UZU Model: N04100.112.0550Crucea Ref: 38ZW93

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime5.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8523
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5-1/2 Oțel grad 8 simplu
€26.51 /unitate