Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.087.0650 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x6-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8VDG 38ZX75

GRAINGER N04104.087.0650 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x6-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Element: AH8VDG Model: N04104.087.0650Crucea Ref: 38ZX75
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
€22.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime6.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.087.0650 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x6-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc
€22.65 /unitate