Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.087.0750 Hex Head Cap Screw 7/8-9x7-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VDH 38ZX76

GRAINGER N04104.087.0750 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x7-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Element: AH8VDH Model: N04104.087.0750Crucea Ref: 38ZX76

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.644
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.087.0750 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x7-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc
€25.25 /unitate