Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0175 Hex Head Cap Screw 1-8X1-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8UHL 38ZT30

GRAINGER N04104.100.0175 Șurub cu cap hexagonal 1-8X1-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8UHL Model: N04104.100.0175Cruce Ref: 38ZT30
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
€51.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime1.75 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4733
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0175 Șurub cu cap hexagonal 1-8X1-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€51.63 /ambalaj