Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.043.0150 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X1-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 25 buc | AH8VFV 38ZY34

GRAINGER N04160.043.0150 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X1-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH8VFV Model: N04160.043.0150Crucea Ref: 38ZY34
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
€33.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.043.0150 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X1-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€33.40 /ambalaj