Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.050.0400 Hex Head Cap Screw 1/2-20X4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8HVD 38TR32

GRAINGER N04160.050.0400 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HVD Model: N04160.050.0400Crucea Ref: 38TR32
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
€21.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime4"
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.050.0400 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€21.38 /ambalaj