Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-3/4 Oțel Grad 8 simplu, 10PK | AH8VGL 38ZY49

GRAINGER N04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8VGL Model: N04160.062.0175Crucea Ref: 38ZY49
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
€29.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime1.75 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9693
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€29.10 /ambalaj