Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.075.0225 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8VGW 38ZY58

GRAINGER N04160.075.0225 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VGW Model: N04160.075.0225Crucea Ref: 38ZY58
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
€25.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8582
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.075.0225 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€25.45 /ambalaj