Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.101.0225 Șurub cu cap hexagonal 1-14X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8UJU 38ZT60

GRAINGER N04160.101.0225 Șurub cu cap hexagonal 1-14X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8UJU Model: N04160.101.0225Cruce Ref: 38ZT60

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€75.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6816
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.101.0225 Șurub cu cap hexagonal 1-14X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€75.56 /ambalaj