Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x2-1/2 Oțel grad 8 simplu | AH8UJV 38ZT61

GRAINGER N04160.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x2-1/2 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8UJV Model: N04160.112.0250Cruce Ref: 38ZT61
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
€32.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4761
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x2-1/2 Oțel grad 8 simplu
€32.62 /unitate