Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.037.0275 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X2-3/4 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 25PK | AH8VJP 38ZZ01

GRAINGER N04360.037.0275 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X2-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8VJP Model: N04360.037.0275Crucea Ref: 38ZZ01
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
€38.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0714
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.037.0275 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X2-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 25 buc.
€38.37 /ambalaj