Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 8 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 25BUC | AH8VKA 38ZZ11

GRAINGER N04360.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8VKA Model: N04360.050.0175Crucea Ref: 38ZZ11
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
€51.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime1.75 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4584
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.
€51.07 /ambalaj