Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P49250-PG Self Drill Screw, #10-16 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, 1018-1022 Steel, 90PK | CG9WDE 10M851

GRAINGER P49250-PG Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/2 inch, oțel 1018-1022, 90 buc.

În stoc
Element: CG9WDE Model: P49250-PGCrucea Ref: 10M851

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€26.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de autoforfor
Lungimea punctului de foraj0.25 în
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiSilver
Cap Dia.0.413 în
Inaltimea capului0.163 în
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 "
Lungime1 1 / 2 "
Material1018-1022 Oțel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
Șaibă OD0.384 în

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCuloarea capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 638070-BR Șurub autoforant, dimensiune filet #12, lungime 2 inchi, oțel 1018-1022 | CG9VMA 10N415 638070-BR-Hex# 12-14Placat cu zinc-5 / 8 "0.206 înȘaibă hexagonală€601.36
RFQ
GRAINGER 636250-BR Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/2 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDA 10M946 636250-BR#3Hex5 / 16 "Placat cu zincSilver0.413 în0.163 înȘaibă hexagonală€378.00
RFQ
GRAINGER 636372-BR Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/2 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDB 10N435 636372-BR#3Phillips#2Placat cu zincSilver0.37 în0.133 "Tigaie€336.00
RFQ
GRAINGER 638025-BR Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/2 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDC 10M964 638025-BR#3Hex5 / 16 "Placat cu zincSilver0.625 "0.163 înȘaibă hexagonală€231.90
RFQ
GRAINGER P49246-PG Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/4 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDG 10M850 P49246-PG#3Hex5 / 16 "Placat cu zincSilver0.413 în0.163 înȘaibă hexagonală€24.74
RFQ
GRAINGER P49246-PK Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/4 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDH 10M896 P49246-PK#3Hex5 / 16 "Placat cu zincSilver0.413 în0.163 înȘaibă hexagonală€115.46
RFQ
GRAINGER P49244-PG Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 inch, oțel 1018-1022 | CG9WDK 10M849 P49244-PG#3Hex5 / 16 "Placat cu zincSilver0.413 în0.163 înȘaibă hexagonală€24.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P49250-PG Șurub cu autoforfor, dimensiune filet #10-16, lungime 1 1/2 inch, oțel 1018-1022, 90 buc.
€26.62 /ambalaj