GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Camion de stoc 3000 lb oțel 54 inch | AG7AQP 49Y150

GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Camion de stoc 3000 lb oțel 54 inch

În stoc
Articol: AG7AQP Model: RSC-2448-4-3K-95Crucea Ref: 49Y150

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,367.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de stoc
Capacitate pe raft750 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi14 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală56 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitate pe raftCaster Dia.Lungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial de rotirePreț
GRAINGER RSC-3060-5-95 Camion de stoc 1200 lb oțel 66 inch | AG7AQF 49Y142 RSC-3060-5-9555.75 "240 lb.5"66 "30.25 "60 "30 "poliuretan€1,831.94
GRAINGER RSC-2436-4-3K-95 Camion de stoc 3000 lb oțel 42 inch | AG7AQN 49Y149 RSC-2436-4-3K-9556 "750 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "fenolic€1,058.41
GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Camion de stoc 3000 lb oțel 66 inch | AG7AQQ 49Y151 RSC-3060-4-3K-9556 "750 lb.6"66 "30.25 "60 "30 "fenolic€1,968.61
GRAINGER RSC-2436-5-3K-95 Camion stoc 3000 lb oțel 42 inch | AG7AQR 49Y152 RSC-2436-5-3K-9556 "600 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "fenolic€1,272.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Camion de stoc 3000 lb oțel 54 inch
€1,367.06 /unitate