Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER STR616M8X20 Shoulder Screw, M6-1.00 Thread Size, 11 mm Thread Length, 20 mm Shoulder Length, Std | CQ4NMF 420N17

GRAINGER STR616M8X20 Șurub cu umăr, dimensiune filet M6-1.00, lungime filet 11 mm, lungime umăr 20 mm, standard

În stoc
Articol: CQ4NMF Model: STR616M8X20Crucea Ref: 420N17

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER STR616M8X20 Șurub cu umăr, dimensiune filet M6-1.00, lungime filet 11 mm, lungime umăr 20 mm, standard
€228.59 /unitate