Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0370150P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | CG9VRM 4EZU9

GRAINGER TSIX0370150P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel

În stoc
Articol: CG9VRM Model: TSIX0370150P-001PCrucea Ref: 4EZU9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului13 / 16 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime1 3 / 32 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0370150P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel
€11.33 /unitate