Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01060.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X3-3/4 oțel grad 5 simplu, 25 buc | AH2CVC 25CM68

GRAINGER U01060.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X3-3/4 oțel grad 5 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH2CVC Model: U01060.037.0375Ref încrucișat: 25CM68 / 42HC94

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01060.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X3-3/4 oțel grad 5 simplu, 25 buc.
€42.33 /ambalaj