Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.050.0125 Cupă cu șurub de fixare 1/2-13X1-1/4, 25PK | AH3EPQ 31KC93

GRAINGER U01080.050.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-13X1-1/4, 25PK

În stoc
Element: AH3EPQ Model: U01080.050.0125Ref. cruce: 31KC93 / 159U13
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
€41.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.361 - 0.389 "
Șef Lățime0.484 - 0.5 "
MaterialOţel
Lungime totală1.25 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.050.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-13X1-1/4, 25PK
€41.21 /ambalaj