Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.087.0400 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 4, 5PK | AG2KTW 31KJ69

GRAINGER U01080.087.0400 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 4, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KTW Model: U01080.087.0400Ref. cruce: 31KJ69 / 159W48

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€87.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.635 - 0.678 "
Șef Lățime0.852 - 0.875 "
MaterialOţel
Lungime totală4"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3869
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.087.0400 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 4, 5 buc.
€87.50 /ambalaj