MASTER COOL ADA71 Răcitor prin evaporare conductă 5400 până la 7000 Cfm | AC4AKP 2YAF1

MASTER COOL ADA71 Răcitor prin evaporare conductă 5400 până la 7000 Cfm

În stoc
Element: AC4AKP Model: ADA71Crucea Ref: 2YAF1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,239.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aer5400-7000 cfm
CuloriNisip rece
Capacitate de racirePână la 2200 de metri pătrați
Adâncime48 "
ExternareaJos
ConduceFără
Lungimea deschiderii conductei19-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei19-3/4 "
Tip de umplereUmplere manuală
Înălţime34.625 "
Mass-mediaRigid
CP motor1/2, 3/4 sau 1
Greutate de operare263 lb.
Grosimea tamponului8"
Lungimea cablului de alimentare8ft
Tensiunea pompei115
Viteză1 sau 2
Voltaj115
Capacitatea apei8 gal.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)89.15
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)108.71
Codul HS8479600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFlux de aeramperiÎnălţimeMaterialMass-mediaCP motorVitezăPreț
MASTER COOL AD1C71 Răcitor prin evaporare conductibil 7000 Cfm 1 Hp | AA8RVT 19R758 AD1C71PulbereCfm 700017.134.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AD1C7112 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1 CP | AA8RVU 19R759 AD1C7112PulbereCfm 700013.834.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€4,207.84
MASTER COOL AD1C5112 Răcitor prin evaporare conductibil 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVV 19R760 AD1C5112PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,683.07
MASTER COOL AD1C51 Răcitor prin evaporare conductă 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVW 19R761 AD1C51PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,446.00
MASTER COOL AS1C7112 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1/5hp | AA8RVX 19R762 AS1C7112PulbereCfm 700017.134.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€4,207.84
MASTER COOL AS1C71 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1/3hp | AA8RVY 19R763 AS1C71PulbereCfm 700017.134.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AS1C5112 Răcitor prin evaporare conductă 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVZ 19R764 AS1C5112PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,683.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER COOL ADA71 Răcitor prin evaporare conductă 5400 până la 7000 Cfm
€2,239.73 /unitate